Mangueras y carretes
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
9T554133
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
Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m r 1/4 inch roll RIE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T554133
Con acopladores
No
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
19
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Riegler
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Con acopladores
No
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
19
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Riegler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T554133
EAN
4047322632683
UBB
500584001498
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
158116