text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 rol


Artículo No. 6J755784
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Riegler

Números de artículo

Artículo No. 6J755784
EAN 4047322632805
UBB 500582795844
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158128
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.