Mangueras y carretes
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
5H051275
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 7.5 m safety coupling
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H051275
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H051275
EAN
4030875158977
UBB
500582407432
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40930