text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m G 3/8 inch EWO


Artículo No. 6M792598
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Longitud máxima de trabajo (m) 10
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 6M792598
EAN 4030875149197
UBB 500582818539
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40811
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.