text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2 E


Artículo No. 4E226609
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 10
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 4E226609
EAN 4030875158878
UBB 500582037411
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40831
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.