Mangueras y carretes
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
7T669044
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
Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m G 1/4 inch EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T669044
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
23.2
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
23.2
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T669044
EAN
4030875149234
UBB
500583279954
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40943