text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Artículo No. 0C629796
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 23.2
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 23.2
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40973
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.