text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m G 1/4 inch EWO


Artículo No. 7Z016210
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 23.2
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 23.2
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 7Z016210
EAN 4030875149227
UBB 500583348502
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40942
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.