text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6 mm external dm 8 mm length 5 m coupling DN 7.2 EWO


Artículo No. 7G258377
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 23.2
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 23.2
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 7G258377
EAN 4030875159011
UBB 500583101737
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40972
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.