text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m safety couplin


Artículo No. 6I301142
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.75
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16.8
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.75
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16.8
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 6I301142
EAN 4030875158939
UBB 500582776125
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40926
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.