Mangueras y carretes
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
4H008311
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m plug DN 7.2, G
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H008311
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
No
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Riegler
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
No
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
7.5
Marca
Riegler
Codigo SA
39173300
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H008311
EAN
4047322633086
UBB
500582052097
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
158162