Mangueras y carretes
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
7D669535
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m plug DN 7.2, G 1
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D669535
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
No
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Riegler
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
No
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Riegler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D669535
EAN
4047322633079
UBB
500583070700
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
158161