Mangueras y carretes
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
0V492005
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 10 m G 1/4 inch EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0V492005
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.75
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
10
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0V492005
EAN
4030875149159
UBB
500573890208
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40807