text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 7.5 m coupling DN 7.2 E


Artículo No. 2E264701
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.5
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 18
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1.5
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 18
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 2E264701
EAN 4030875158793
UBB 500581351748
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40823
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.