Mangueras y carretes
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
6R075376
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
Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m G 1/4 inch EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R075376
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.5
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
18
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.5
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
18
Diámetro nominal
1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R075376
EAN
4030875149104
UBB
500582889811
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40802