Mangueras y carretes
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
4N577825
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
Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 6 m coupling DN 7.2 EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4N577825
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.5
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
18
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1.5
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
18
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N577825
EAN
4030875158786
UBB
500582149208
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40822