Mangueras y carretes
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
8W391461
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
Spiral hose set internal dm 4 mm external dm 6 mm length 2.5 m coupling DN 7.2 P
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8W391461
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
33.6
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
33.6
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
2.5
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W391461
EAN
4030875158991
UBB
500583666705
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40970