text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Mangueras y carretes
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
3L273536
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m G 3/8 inch EWO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L273536
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
3/8 pulgada (10)
Longitud máxima de trabajo (m)
5
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L273536
EAN
4030875149296
UBB
500581778122
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40949