text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 5 m coupling DN 7.2 E


Artículo No. 9A845359
Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16.8
Diámetro nominal Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Grosor de la pared (mm) 1
Transparente No
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16.8
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 9A845359
EAN 4030875159080
UBB 500583725535
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr E40979
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.