Mangueras y carretes
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
2D813453
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
Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D813453
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Grosor de la pared (mm)
1
Transparente
No
Con acopladores
Sí
Material manguera
Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16.8
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
10
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D813453
EAN
4030875159103
UBB
500581350260
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
E40981