Ruedas
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
6R995111
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 800 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R995111
Anchura
50
Diámetro
200
Carga útil
800
Diámetro del eje (mm)
20
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
50
Diámetro
200
Carga útil
800
Diámetro del eje (mm)
20
Banda de rodadura del material
Otro
Longitud del buje (mm)
60
Rodamiento
Cojinete de bolas
Marca
Bs rollen
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R995111
EAN
4021885032012
UBB
500582907712
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
B90.200