text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 750 kg white plastic axle dm 12.5 mm BS ROLLEN


Artículo No. 5K037340
Anchura 50
Diámetro 200
Carga útil 750
Diámetro del eje (mm) 12.5
Banda de rodadura del material plástico
Longitud del buje (mm) 59
Rodamiento Cojinete de bolas
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Diámetro 200
Carga útil 750
Diámetro del eje (mm) 12.5
Banda de rodadura del material plástico
Longitud del buje (mm) 59
Rodamiento Cojinete de bolas
Marca Bs rollen

Números de artículo

Artículo No. 5K037340
EAN 4021885122409
UBB 500582429477
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 3000275639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.