text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 900 kg polyamide axle diameter 20 mm BS ROLLEN


Artículo No. 9W970672
Anchura 48
Diámetro 150
Carga útil 900
Diámetro del eje (mm) 20
Banda de rodadura del material plástico
Longitud del buje (mm) 60
Rodamiento Cojinete de bolas
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 48
Diámetro 150
Carga útil 900
Diámetro del eje (mm) 20
Banda de rodadura del material plástico
Longitud del buje (mm) 60
Rodamiento Cojinete de bolas
Marca Bs rollen

Números de artículo

Artículo No. 9W970672
EAN 4021885032425
UBB 500584022932
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr B15.152
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.