text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 200 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN


Artículo No. 5T186661
Anchura 40
Diámetro 100
Carga útil 200
Diámetro del eje (mm) 20
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 40
Rodamiento Cojinete de bolas
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 40
Diámetro 100
Carga útil 200
Diámetro del eje (mm) 20
Banda de rodadura del material Otro
Longitud del buje (mm) 40
Rodamiento Cojinete de bolas
Marca Bs rollen

Números de artículo

Artículo No. 5T186661
EAN 4021885087647
UBB 500582561949
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr B90.102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.