text.skipToContent text.skipToNavigation

SOUDAL SOUDASEAL MS TRANSPARENTE 290ML

Artículo No. 2O575534
Volumen (ml)
Color Otro
Aplicación Construction/installation
Embalaje Cartucho
Estanco

Especificaciones

Volumen (ml) 290
Color Otro
Aplicación Construction/installation
Embalaje Cartucho
Estanco
Temperatura máx. (°C) 90
Proceso de curado Otro
Transparente
Con brocha No
Al agua
Forma física Otro
Listo para usar
Marca Soudal
Type Sealant Adhesive

Descripción

Soudaseal Crystal Clear es un polímero híbrido sellador-adhesivo con una extraordinaria fuerza de adhesión en casi todas las superficies, incluso húmedas. Permanece flexible después del curado. Muy fácil de moldear. Buena extrudibilidad incluso a bajas temperaturas. No contiene isocianatos, disolventes, halógenos ni ácidos. Se puede pintar con todas las pinturas al agua. Contiene fungicidas - adecuado para aplicaciones sanitarias.

Números de artículo

Artículo No. 2O575534
EAN 5411183044821
UNSPSC 31201601
Artículo del fabricante nr 111586
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.