text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Silicone kit 750ml Rosa


Agite la lata de aerosol durante al menos 20 segundos. Se coloca el tubo en la válvula. Humedecer las superficies con un pulverizador de agua antes de la aplicación. Retire la presión de una cánula para parar. Llene los agujeros y cavidades en a 1/3, puesto que la espuma se expandirá. Agite la lata periódicamente durante la aplicación. Si tiene que trabajar en capas repita la humectación después de cada capa. La espuma fresca se puede quitar con PU Espuma limpiadora Soudal o acetona. La espuma curada sólo puede ser eliminado por medios mecánicos o con el producto de limpieza Soudal.

Referência S0967.112.026
Diseño Espuma de protección contra incendios
Cantidad de llenado (kg) 750
Marca Soudal
Model Soudafoam FR
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Diseño Espuma de protección contra incendios
Cantidad de llenado (kg) 750
Marca Soudal
Model Soudafoam FR

Números do artigo

Referência S0967.112.026
EAN 5411183046153
UBB 500504378919
UNSPSC 12352310
Artigo do fabricante nr 153330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.