text.skipToContent text.skipToNavigation

Soporte Wera 870/7 /7 1/2X75 050510


870/7 Adaptador, 1/2", x 75 mmEje de herramienta (adaptador) para vasos de herramientas eléctricas, salida de cabeza cuadrada. 7/16 hexagonal, apto para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 11.2.

Artículo No. 81280.050.510
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta Otro
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 86
Type Adapter

Descripción

870/7 Adaptador, 1/2", x 75 mmEje de herramienta (adaptador) para vasos de herramientas eléctricas, salida de cabeza cuadrada. 7/16 hexagonal, apto para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 11.2.

Números de artículo

Artículo No. 81280.050.510
EAN 4013288017178
UBB 425232108646
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05050510001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.