text.skipToContent text.skipToNavigation

Soporte Wera 870/4 /4 3/8X50 050215


870/4 Adaptador, 3/8", x 50 mmEje de herramienta (adaptador) para vasos de herramientas eléctricas con accionamiento hexagonal de Wera. Accionamiento: hexagonal.

Cikkszám 81280.050.215
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño inserción broca 3/8 de pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño inserción broca 3/8 de pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Soporte de vaso
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 26
Model 870/4
Type Adapter

Leírás

870/4 Adaptador, 3/8", x 50 mmEje de herramienta (adaptador) para vasos de herramientas eléctricas con accionamiento hexagonal de Wera. Accionamiento: hexagonal.

Cikkszámok

Cikkszám 81280.050.215
EAN 4013288017079
UBB 425232107739
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05050215001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.