Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores
9U716267
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
Soporte magnético Bahco KMR150-1P
Añadir catálogo
Artículo No.
9U716267
Longitud (mm)
150
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.35
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma
Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
150
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.35
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma
Hexagonal (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
6.35
Probado según ISO 3316
No
Marca
Bahco
Codigo SA
8207903000
Type
Universal Magnetic Bit Holder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U716267
EAN
7314150204977
UBB
500657736863
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
KMR150-1P