Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0J140057
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
Soporte Facom para Tornillo Ranurado 0.5 x 3.8mm Magnético 135mm Longitud Acero
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J140057
Diseño
Derecho
Aislamiento
No
Longitud de la hoja (mm)
135
Peso
20
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
135
Antimagnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
No
Longitud de la hoja (mm)
135
Peso
20
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud total (mm)
135
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
3.8
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Función de apriete
Sí
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Accesorios
Sí
Pieza
No
Con protección antivuelco
No
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Facom
Codigo SA
82054000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J140057
EAN
3148510056609
UBB
500637646042
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AFU.0