text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

SONIC Llaves de vaso 14MM


Artículo No. 4G125190
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 14
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 14
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Sonic
Codigo SA
Type Hexagon Ball End Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 4G125190
EAN 4711287802466
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 83010014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.