text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

SONIC Llaves de vaso 13MM


Artículo No. 8L003601
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 13
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 62
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 13
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Sonic
Codigo SA
Type Hexagon Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 8L003601
EAN 4711287802459
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 83010013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.