text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 pulgadas M8 30mml


Artículo No. 9R714262
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.313
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Type Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 9R714262
EAN 4715898525134
UBB 500678368464
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 9283008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.