text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldering station i-CON PICO MK2 150-450GradC 80 W Heating time approx. 9 s ERSA


con punta de soldar permanente ERSADUR de larga duración - en forma de cincel, recta 1,6 mm - 230 V - calentamiento y recalentamiento muy rápidos - función de espera y calibración - ajuste variable de la temperatura de trabajo - opciones de ajuste adicionales, como temperaturas fijas, nivel de energía y función de desconexión, la función de bloqueo y desconexión están disponibles mediante un software gratuito para PC y una tarjeta de memoria micro SD opcional - máxima fiabilidad del proceso y control de calidad - las funciones automáticas de espera y reposo garantizan el ahorro de energía - la tecnología Tip'n'Turn permite un cambio de puntas más rápido y seguro gracias al uso de un nuevo accesorio de bayoneta

Artículo No. 9R044315
Marca Ersa
Codigo SA 85151990
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Ersa
Codigo SA 85151990

Descripción

con punta de soldar permanente ERSADUR de larga duración - en forma de cincel, recta 1,6 mm - 230 V - calentamiento y recalentamiento muy rápidos - función de espera y calibración - ajuste variable de la temperatura de trabajo - opciones de ajuste adicionales, como temperaturas fijas, nivel de energía y función de desconexión, la función de bloqueo y desconexión están disponibles mediante un software gratuito para PC y una tarjeta de memoria micro SD opcional - máxima fiabilidad del proceso y control de calidad - las funciones automáticas de espera y reposo garantizan el ahorro de energía - la tecnología Tip'n'Turn permite un cambio de puntas más rápido y seguro gracias al uso de un nuevo accesorio de bayoneta

Números de artículo

Artículo No. 9R044315
EAN 4003008153675
UBB 500729836410
UNSPSC 23171509
Artículo del fabricante nr 0IC1305
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.