Martillos de nylon
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
Martillo
Martillos de plástico
Martillos de nylon
8W459115
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
Soft faced hammer SIMPLEX length 405 mm head dm 60 mm HALDER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8W459115
Diseño
Martillo de goma
Antimagnético
No
Longitud (mm)
405
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
60
Magnético
No
Sin rebote
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Martillo de goma
Antimagnético
No
Longitud (mm)
405
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
60
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Peso total (g)
1500
Punta intercambiable
Sí
Material cabezal
Acero
Con extractor de uñas
No
Con protector de uñas
No
Con portauñas
No
Marca
Halder
Model
SIMPLEX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8W459115
EAN
4030618300670
UBB
500583667877
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
3026.06