Martillos de nylon
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
Martillo
Martillos de plástico
Martillos de nylon
5J740506
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
Soft faced hammer SIMPLEX length 350 mm head dm 50 mm HALDER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J740506
Diseño
Martillo de goma
Antimagnético
No
Longitud (mm)
350
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
50
Magnético
No
Sin rebote
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Martillo de goma
Antimagnético
No
Longitud (mm)
350
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
50
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Peso total (g)
1130
Punta intercambiable
Sí
Material cabezal
Acero
Con extractor de uñas
No
Con protector de uñas
No
Con portauñas
No
Marca
Halder
Model
SIMPLEX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J740506
EAN
4030618300663
UBB
500582443072
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
3026.05