Martillos de nylon
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
Martillo
Martillos de plástico
Martillos de nylon
9K252203
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
Soft faced hammer SIMPLEX length 330 mm head dm 40 mm HALDER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9K252203
Diseño
Martillo de goma
Antimagnético
No
Longitud (mm)
330
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
40
Magnético
No
Sin rebote
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Martillo de goma
Antimagnético
No
Longitud (mm)
330
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
40
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Peso total (g)
640
Punta intercambiable
Sí
Material cabezal
Acero
Con extractor de uñas
No
Con protector de uñas
No
Con portauñas
No
Marca
Halder
Model
SIMPLEX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K252203
EAN
4030618300656
UBB
500583838163
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
3026.04