Martillos de nylon
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
Martillo
Martillos de plástico
Martillos de nylon
6X279763
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
Soft faced hammer length 365 mm head dm 45 mm hickory HALDER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X279763
Diseño
Plastic hammer
Antimagnético
No
Longitud (mm)
365
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
45
Magnético
No
Sin rebote
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Plastic hammer
Antimagnético
No
Longitud (mm)
365
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
45
Magnético
No
Sin rebote
Sí
Modelo de baja chispa
No
Peso total (g)
830
Punta intercambiable
Sí
Material cabezal
Aluminio
Con extractor de uñas
No
Con protector de uñas
No
Con portauñas
No
Marca
Halder
Model
SUPERCRAFT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X279763
EAN
4030618301622
UBB
500582977509
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
3366.045