text.skipToContent text.skipToNavigation

Socket spanner set R7800 4014 14-part 3/4 inch GEDORE RED

Artículo No. 7T759769
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 20
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore red

Descripción

20 mm (3/4″) square drive. Socket bits and operating elements made of CV steel Contents: 1 lever-action reversible ratchet 24 teeth (L 510 mm) 1 hex socket bit ea. in AF 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm 1 extension ea. in 200, 400 mm 1 T-handle with sliding collar (L 460 mm)

Números de artículo

Artículo No. 7T759769
EAN 4060833000116
UBB 500694853788
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.