text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Now Socket spanner set 45-part 1/4 inch width across flats 4–14 mm


Artículo No. 1M992716
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 45
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 21
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 45
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 21
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 13
Con carraca
Marca Now
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1M992716
EAN 4015448767541
UBB 500581119368
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 4000802099
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.