text.skipToContent text.skipToNavigation

Small milling pin shape ZYAS dm 2 mm head length 10 mm PFERD


Artículo No. 2C823584
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 10
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 10
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 2
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Pferd

Números de artículo

Artículo No. 2C823584
EAN 4007220049471
UBB 500581348470
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21200183
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.