text.skipToContent text.skipToNavigation

Small milling pin shape KUD dm 4 mm head length 3 mm PFERD


Artículo No. 0C668786
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 3
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 3
Dentado Cruz (X)
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Pferd
Codigo SA 82077010

Números de artículo

Artículo No. 0C668786
EAN 4007220049792
UBB 500573619128
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 21212583
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.