text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M12X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 70 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.75
s 10

Estándares

DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Números de artículo

Artículo No. 55020.120.070
EAN 8715494618366
UBB 500633355796
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.