text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 estríado

Artículo No.
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Especificaciones

Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info estríado

Estándares

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.