text.skipToContent text.skipToNavigation

Skin protection cream PHYSIO UV 30 SUN 100 ml water resistant GREVEN


Crema de protección cutánea extrahidratante contra la radiación UV artificial y natural con factor de protección equilibrado 30/UV-A 24 - Alto nivel de protección gracias al filtro UV optimizado con recubrimiento de silicona - También ofrece protección contra la radiación UV-C - Para aplicar en lugares de trabajo con radiación UV natural intensa, por ej

Artículo No. 7D407364
Type Water-resistant
Embalado por 1

Especificaciones

Type Water-resistant

Descripción

Crema de protección cutánea extrahidratante contra la radiación UV artificial y natural con factor de protección equilibrado 30/UV-A 24 - Alto nivel de protección gracias al filtro UV optimizado con recubrimiento de silicona - También ofrece protección contra la radiación UV-C - Para aplicar en lugares de trabajo con radiación UV natural intensa, por ejemplo, al trabajar al aire libre y en fuentes de radiación UV artificial, como la electrosoldadura - La resistencia al agua de PHYSIO UV 30 SUN mantiene la fotoprotección incluso en caso de sudoración intensa o al trabajar en un entorno acuoso.

Números de artículo

Artículo No. 7D407364
EAN 4260029172324
UBB 500729849041
UNSPSC 47130000
Artículo del fabricante nr 14326001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.