Resistencia química
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
Protección de las manos
Resistencia química
75909KCL
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
SIVOCHEM 759 A 40 SIZE 9
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
75909KCL
Color
Azul
Diseño
5 dedos
Aislamiento
No
Espesor (mm)
0.16
Clase de calidad
Otro
Revestimiento
Totalmente revestido
Material
NBR (caucho de nitrilo)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 20
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Diseño
5 dedos
Aislamiento
No
Espesor (mm)
0.16
Clase de calidad
Otro
Revestimiento
Totalmente revestido
Material
NBR (caucho de nitrilo)
Tipo de cierre
Ponerse
Tipo de suministro
Par
Versión larga
Sí
Con capa antideslizante
No
Acabado de la superficie
Otro
Talla del guante
9
Protección contra riesgos mecánicos
Sí
Protección contra riesgos químicos
Sí
Protección contra el riesgo de microorganismos
Sí
Protección contra el calor y el fuego
No
Protección contra el riesgo de frío
No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva
No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes
No
Forrado
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Tipo de manguito
Puño hasta el antebrazo
Marca
Kcl
Peso por pieza (g)
745
Model
SivoChem
Type
Chemical Protective Gloves
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
75909KCL
EAN
4008198775997
UBB
500620273671
UNSPSC
46181504
Artículo del fabricante nr
075909088P