text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Softshell jacket Crosby Crosby 576A XL


Artículo No. 8R516717
Color Negro
Diseño Jacket
Estanco No
Resistente al aceite No
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Jacket
Estanco No
Resistente al aceite No
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Cremallera
Versión ignífuga No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Tamaño (US/CA) XL
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Longitud de la ropa 1/2 longitud
Resistente a los cortes No
Tipo de capucha Ninguno
Tamaño 6 - 6
Peso del material (g/m²) 250
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Marca Sioen
Model Crosby
Type Quilted Jacket

Números de artículo

Artículo No. 8R516717
EAN 5415273997721
UBB 500717786874
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 576AA2EP7N15XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.