text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK FLEXOTHANE 4500 BLAUW XL


Artículo No. 5G415347
Color Azul
Estanco
Clase de calidad Polyamide (PA)
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Estanco
Clase de calidad Polyamide (PA)
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua
Tamaño (US/CA) XL
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 6 - 6
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Peso del material (g/m²) 180
Protección contra el agua y la humedad según EN 343
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca Sioen
Model Rotterdam
Safety 3.2
Type Rain Trousers

Números de artículo

Artículo No. 5G415347
EAN 5411805095552
UBB 500513915198
UNSPSC 46181506
Artículo del fabricante nr 4500A2FC1B90XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.