text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOE SOFTSHELL 167A FL.GEEL/BLAUW, M


Artículo No. 3W060430
Color Multicolor
Diseño Jacket
Estanco No
Resistente al aceite No
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Jacket
Estanco No
Resistente al aceite No
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Tamaño (US/CA) M
Alta visibilidad (colores de señalización)
Con bandas reflectantes
Género Unisexo
Modelo infantil No
Longitud de la ropa 1/2 longitud
Resistente a los cortes No
Tipo de capucha Ninguno
Tamaño 4 - 4
Peso del material (g/m²) 250
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Marca Sioen
Model Drayton
Type Softshell Jacket

Números de artículo

Artículo No. 3W060430
EAN 5415273197350
UBB 500644134909
UNSPSC 46181533
Artículo del fabricante nr 167AA2TU2278M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.