text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 36 mm length 297 mm black


Artículo No. 5Y916352
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 297
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 12.8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 297
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 12.8
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura del cabezal grande (mm) 74
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA 82041100
Type Open End Spanner

Números de artículo

Artículo No. 5Y916352
EAN 4054773022789
UBB 500582682232
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823311
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.